Eriks

Stopfen 6-seitig 64 bar Typ R235 in Edelstahl, Außengewinde BSPT 1.1/2"

  • ERIKS:12968102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,10 €/ Stückexkl. MwSt

117,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R235
Max. Betriebsdruck
64 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Verschlusskappe
Anschlussarmatur 2
Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
Außensechskant
Form
Dübel
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C