9,04 €/ Stückexkl. MwSt
10,58 €inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Typ | R235 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Verschlusskappe |
Anschlussarmatur 2 | Stecker |
Größe Anschlussarmatur 2 | Außensechskant |
Form | Dübel |
Temperaturbereich | von -100 bis 260 °C |