638,02 €/ Stückexkl. MwSt
746,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Außendurchmesser | 372 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Lochkreis | 360 mm |
Anzahl Zähne | 60 |
Zahnbreite | 60 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |