Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 6 Z=55

  • ERIKS:23548753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

617,14 €/ Stückexkl. MwSt

722,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
342 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
330 mm
Anzahl Zähne
55
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm