Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 6 Z=40

  • ERIKS:23548712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

350,97 €/ Stückexkl. MwSt

410,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
252 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm