Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 6 Z=40

  • ERIKS:13246509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,79 €/ Stückexkl. MwSt

213,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
252 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
60 mm
D1
25 mm
De
252 mm
Dp
240 mm