169,03 €/ Stückexkl. MwSt
197,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Außendurchmesser | 240 mm |
Lochkreis | 228 mm |
Anzahl Zähne | 38 |
Zahnbreite | 60 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 60 mm |
D1 | 25 mm |
De | 240 mm |
Dp | 228 mm |