Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 6 Z=35

  • ERIKS:23548698
Image 1
Zur Liste hinzufügen

268,11 €/ Stückexkl. MwSt

313,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
222 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
210 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm