123,45 €/ Stückexkl. MwSt
144,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Außendurchmesser | 204 mm |
Lochkreis | 192 mm |
Anzahl Zähne | 32 |
Zahnbreite | 60 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 60 mm |
D1 | 25 mm |
De | 204 mm |
Dp | 192 mm |