Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=95

  • ERIKS:13246502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

713,18 €/ Stückexkl. MwSt

834,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
485 mm
Lochkreis
475 mm
Anzahl Zähne
95
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
485 mm
Dp
475 mm