Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=90

  • ERIKS:13246501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

644,97 €/ Stückexkl. MwSt

754,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
460 mm
Lochkreis
450 mm
Anzahl Zähne
90
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
460 mm
Dp
450 mm