706,51 €/ Stückexkl. MwSt
826,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Außendurchmesser | 390 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Lochkreis | 380 mm |
Anzahl Zähne | 76 |
Zahnbreite | 50 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |