Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=76

  • ERIKS:13246498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

461,64 €/ Stückexkl. MwSt

540,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
390 mm
Lochkreis
380 mm
Anzahl Zähne
76
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
390 mm
Dp
380 mm