Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=69

  • ERIKS:23548806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

588,05 €/ Stückexkl. MwSt

688,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
355 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
345 mm
Anzahl Zähne
69
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm