Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=65

  • ERIKS:13023277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

344,45 €/ Stückexkl. MwSt

403,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
335 mm
Lochkreis
325 mm
Anzahl Zähne
65
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
335 mm
Dp
325 mm