Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=57

  • ERIKS:13246494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

239,02 €/ Stückexkl. MwSt

279,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
295 mm
Lochkreis
285 mm
Anzahl Zähne
57
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
295 mm
Dp
285 mm