Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=54

  • ERIKS:23548749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

369,47 €/ Stückexkl. MwSt

432,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
280 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
270 mm
Anzahl Zähne
54
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm