Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=50

  • ERIKS:13023276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,35 €/ Stückexkl. MwSt

201,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
260 mm
Lochkreis
250 mm
Anzahl Zähne
50
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
260 mm
Dp
250 mm