Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=45

  • ERIKS:13246492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,92 €/ Stückexkl. MwSt

161,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
235 mm
Lochkreis
225 mm
Anzahl Zähne
45
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
235 mm
Dp
225 mm