Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=43

  • ERIKS:23548718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,14 €/ Stückexkl. MwSt

290,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
225 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
215 mm
Anzahl Zähne
43
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm