Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=42

  • ERIKS:23548716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,25 €/ Stückexkl. MwSt

277,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
220 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
210 mm
Anzahl Zähne
42
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm