Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=40

  • ERIKS:23548711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,71 €/ Stückexkl. MwSt

253,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
210 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
200 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm