Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=38

  • ERIKS:23548705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,15 €/ Stückexkl. MwSt

230,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
200 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
190 mm
Anzahl Zähne
38
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm