Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=38

  • ERIKS:13246491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,79 €/ Stückexkl. MwSt

124,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
200 mm
Lochkreis
190 mm
Anzahl Zähne
38
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
200 mm
Dp
190 mm