Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=37

  • ERIKS:23548702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

279,77 €/ Stückexkl. MwSt

327,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
195 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
185 mm
Anzahl Zähne
37
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm