Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=35

  • ERIKS:13246490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,45 €/ Stückexkl. MwSt

104,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
185 mm
Lochkreis
175 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
185 mm
Dp
175 mm