Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=34

  • ERIKS:23548695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,99 €/ Stückexkl. MwSt

156,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
180 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
170 mm
Anzahl Zähne
34
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm