Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=33

  • ERIKS:23548693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,25 €/ Stückexkl. MwSt

151,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
175 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
165 mm
Anzahl Zähne
33
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm