Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=32

  • ERIKS:24210537
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,30 €/ Stückexkl. MwSt

96,29 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
170 mm
Lochkreis
160 mm
Anzahl Zähne
32
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
170 mm
Dp
160 mm