Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=114

  • ERIKS:13246505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.008,69 €/ Stückexkl. MwSt

1.180,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
580 mm
Lochkreis
570 mm
Anzahl Zähne
114
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
580 mm
Dp
570 mm