Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=110

  • ERIKS:23548669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.441,09 €/ Stückexkl. MwSt

1.686,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
560 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
550 mm
Anzahl Zähne
110
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm