Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=95

  • ERIKS:13246486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

411,02 €/ Stückexkl. MwSt

480,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
388 mm
Lochkreis
380 mm
Anzahl Zähne
95
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
388 mm
Dp
380 mm