Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=80

  • ERIKS:24202404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

268,38 €/ Stückexkl. MwSt

314,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
328 mm
Lochkreis
320 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
328 mm
Dp
320 mm