Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=70

  • ERIKS:13246481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,66 €/ Stückexkl. MwSt

230,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
288 mm
Lochkreis
280 mm
Anzahl Zähne
70
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
288 mm
Dp
280 mm