Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=67

  • ERIKS:23548797
Image 1
Zur Liste hinzufügen

292,33 €/ Stückexkl. MwSt

342,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
276 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
268 mm
Anzahl Zähne
67
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm