Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=66

  • ERIKS:23548793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,62 €/ Stückexkl. MwSt

333,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
272 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
264 mm
Anzahl Zähne
66
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm