Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=65

  • ERIKS:13246480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,30 €/ Stückexkl. MwSt

180,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
268 mm
Lochkreis
260 mm
Anzahl Zähne
65
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
268 mm
Dp
260 mm