Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=62

  • ERIKS:23548776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

259,48 €/ Stückexkl. MwSt

303,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
256 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
248 mm
Anzahl Zähne
62
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm