Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=60

  • ERIKS:13246479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,27 €/ Stückexkl. MwSt

152,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
248 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Zähne
60
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
248 mm
Dp
240 mm