Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=56

  • ERIKS:23548755
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,01 €/ Stückexkl. MwSt

253,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
232 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
224 mm
Anzahl Zähne
56
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm