Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=55

  • ERIKS:23548751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

209,77 €/ Stückexkl. MwSt

245,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
228 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
220 mm
Anzahl Zähne
55
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm