116,12 €/ Stückexkl. MwSt
135,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 228 mm |
Lochkreis | 220 mm |
Anzahl Zähne | 55 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 40 mm |
D1 | 25 mm |
De | 228 mm |
Dp | 220 mm |