Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=52

  • ERIKS:13246477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,78 €/ Stückexkl. MwSt

113,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
216 mm
Lochkreis
208 mm
Anzahl Zähne
52
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
216 mm
Dp
208 mm