Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=50

  • ERIKS:11366083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,81 €/ Stückexkl. MwSt

110,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
208 mm
Lochkreis
200 mm
Anzahl Zähne
50
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
208 mm
Dp
200 mm