Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=40

  • ERIKS:13246475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,57 €/ Stückexkl. MwSt

76,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
168 mm
Lochkreis
160 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
168 mm
Dp
160 mm