Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=39

  • ERIKS:23548707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,28 €/ Stückexkl. MwSt

113,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
164 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
156 mm
Anzahl Zähne
39
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm