59,42 €/ Stückexkl. MwSt
69,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 160 mm |
Lochkreis | 152 mm |
Anzahl Zähne | 38 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 40 mm |
D1 | 25 mm |
De | 160 mm |
Dp | 152 mm |