561,31 €/ Stückexkl. MwSt
656,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 464 mm |
Lochkreis | 456 mm |
Anzahl Zähne | 114 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 40 mm |
D1 | 30 mm |
De | 464 mm |
Dp | 456 mm |