Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=110

  • ERIKS:13246488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

534,32 €/ Stückexkl. MwSt

625,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
448 mm
Lochkreis
440 mm
Anzahl Zähne
110
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
448 mm
Dp
440 mm