Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=100

  • ERIKS:23548661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

618,34 €/ Stückexkl. MwSt

723,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
408 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
400 mm
Anzahl Zähne
100
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm